MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Bútorvilágító LEDES 20W 4000K 1600Lm IP44 SN090918 - TLFLED20NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító LEDES 20W 4000K 1600Lm IP44 SN090918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - fém/műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

447 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090918

Gyártói cikkszám

TLFLED20NW

Gyártói típuskód

TLFLED20NW

Fényforrással:

Igen

Anyag:

fém/műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

nincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Hosszúság:

53 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

900 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényelosztó:

egyéb

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

65 mm

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Pólusszám:

1

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Rendszer teljesítmény:

20 W

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

550 °C - 30 s

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1440-0 lm

Teljesítményfaktor:

0.7

Átmérő:

0 mm

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Bútorvilágító LEDES 20W 4000K 1600Lm IP44