MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Bútorvilágító LEDES 5W 3000K 12VDC háromszög sorolh 500mm IP20 LSBS5WW - LSBS5WW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító LEDES 5W 3000K 12VDC háromszög sorolh 500mm IP20 LSBS5WW

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

198 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374191197

Sonepar cikkszám

LSBS5WW

Gyártói cikkszám

LSBS5WW

Gyártói típuskód

LSBS5WW

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

500 mm

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

32 mm

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Magasság / mélység:

19.7 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

420-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LEDES 5W 3000K 12VDC háromszög sorolh 500mm