TRACON - Bútorvilágító LEDES 5W 6000K 12VDC háromszög sorolh 500mm IP20 LSBS5CW - LSBS5CW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - műanyag
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374191203
Sonepar cikkszám
LSBS5CW
Gyártói cikkszám
LSBS5CW
Gyártói típuskód
LSBS5CW
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Hosszúság:
500 mm
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
32 mm
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Magasság / mélység:
19.7 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
470-0 lm
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LEDES 5W 6000K 12VDC háromszög sorolh 500mm