MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Bútorvilágító LEDES sorolh. kapcsoló érintős 3fok távir.hat LBSKT - LBSKT

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító LEDES sorolh. kapcsoló érintős 3fok távir.hat LBSKT

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Kapcsolóval - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374191272

Sonepar cikkszám

LBSKT

Gyártói cikkszám

LBSKT

Gyártói típuskód

LBSKT

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Kapcsolóval:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LEDES sorolh. kapcsoló érintős 3fok távir.hat