Nem visszaküldhető

TRACON - Csarnokvil 100W LED-es függ 4500K 9000lm IP65 SN011373 - LHBP100W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csarnokvil 100W LED-es függ 4500K 9000lm IP65 SN011373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Igen

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011373

Gyártói cikkszám

LHBP100W

Gyártói típuskód

LHBP100W

Fényforrással:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Névleges feszültség:

100-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Foglalat:

nincs

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Szélesség:

459 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

459 mm

Külső átmérő:

459 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Rendszer teljesítmény:

100 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

9000-0 lm

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Reflektor:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Teljesítményfaktor:

0.9

Magasság / mélység:

389 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 100W LED-es függ 4500K 9000lm IP65