TRACON - Csavar M4x95mm mennyezet csavar + kampó TMK - TMK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 4 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 95 mm
Furatmélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374119368
Sonepar cikkszám
TMK
Gyártói cikkszám
TMK
Gyártói típuskód
TMK
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
4 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
95 mm
Furatmélység:
0 mm
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Csavar M4x95mm mennyezet csavar + kampó