TRACON - Csavar M4x95mm mennyezet csavar + menetes szár TMM - TMM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 4 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 100 mm
Furatmélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374119351
Sonepar cikkszám
TMM
Gyártói cikkszám
TMM
Gyártói típuskód
TMM
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
4 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
100 mm
Furatmélység:
0 mm
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M4x95mm mennyezet csavar + menetes szár