TRACON - Elektronikai doboz, világos szürke, teli fedéllel 80×80×40mm, IP44 SX077273 - MED884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 6
Védettség (IP) - IP44
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374217224
Sonepar cikkszám
SX077273
Gyártói cikkszám
MED884
Gyártói típuskód
MED884
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
6
Védettség (IP):
IP44
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Mélység:
40 mm
Átmérő:
0 mm
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
pattintós
Önthető:
Igen
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs