TRACON - Elemes LED lámpa 3W IPX4 SN110161 - BLCE3W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Elem fajtája - micro
Feltölthető - Nem
ANSI - AAA
Elemet tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374216807
Sonepar cikkszám
SN110161
Gyártói cikkszám
BLCE3W
Gyártói típuskód
BLCE3W
Kivitel:
egyéb
Elem fajtája:
micro
Feltölthető:
Nem
ANSI:
AAA
Elemet tartalmazza:
Nem
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
3
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
90 mm
Védettség (IP):
IPX4
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Elemes LED lámpa 3W IPX4