MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Falba sülly lpt 1x 75W E27 IP54 domb fél tak fehér TLVS-03 - TLVS-03

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Falba sülly lpt 1x 75W E27 IP54 domb fél tak fehér TLVS-03

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - E27

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374159920

Sonepar cikkszám

TLVS-03

Gyártói cikkszám

TLVS-03

Gyártói típuskód

TLVS-03

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Foglalat:

E27

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség (IP):

IP54

Színhőmérséklet:

0-0 K

Dimmelés DALI:

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényszín:

egyéb

Fényforrás:

LED cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Rendszer teljesítmény:

60 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

alumínium

Burkolat típusa:

tárcsa

Búra anyaga:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Működtető:

nem szükséges

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 lm

Szélesség:

120 mm

Magasság / mélység:

110 mm

Hosszúság:

270 mm

Átmérő:

0 mm

Beépítési szélesség:

250 mm

Beépítési magasság/-mélység:

110 mm

Beépítési hossz:

250 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Domború, félig takart járdavilágító