Nem visszaküldhető

TRACON - Fali dekor lámpatest kétirányú 12W 4000K IP54 SN099704 - GARCB12W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fali dekor lámpatest kétirányú 12W 4000K IP54 SN099704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

179 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099704

Gyártói cikkszám

GARCB12W

Gyártói típuskód

GARCB12W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK06

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

238 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

130 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

0 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Beépítési hossz:

0 mm

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

106 mm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-50 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Légrésekkel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Rendszer teljesítmény:

12 W

Teljesítményfaktor:

0.7

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

680-680 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Fényhasznosítás:

57-57 lm/W

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Fali dekor lámpatest kétirányú 12W 4000K IP54