TRACON - Fali lámpatest, ívelt forma, 230 VAC, 15 W, 4500K,, IP54, 1100lm, Mozgásérzékelős SN130831 - SLI15W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220033
Sonepar cikkszám
SN130831
Gyártói cikkszám
SLI15W
Gyártói típuskód
SLI15W
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK06
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
egyéb
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Fényérzékelővel:
Igen
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Ház felületvédelme:
műanyagbevonatú
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
250 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
66 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
0 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Beépítési hossz:
0 mm
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
188 mm
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-10-45 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési szélesség:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Beépítési átmérő:
0 mm
Légrésekkel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Fényerő állítás:
nem
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Rendszer teljesítmény:
15 W
Teljesítményfaktor:
0.7
Pólusszám:
1
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1100-1100 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Fényhasznosítás:
73.4-73.4 lm/W
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
LED-panel:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem
Lámpavédő kosárral:
Nem