TRACON - Fali lámpatest Napelemes, mozgásérzékelővel 3,2W 4000K 400lm IP65 Fehér SN128975 - LSLBW3W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
189 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374222068
Sonepar cikkszám
SN128975
Gyártói cikkszám
LSLBW3W
Gyártói típuskód
LSLBW3W
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
3.5-3.8 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
nincs
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Beépítési átmérő:
0-0 mm
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Búra anyaga:
mintázott
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
műanyagbevonatú
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
nincs
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK06
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Magasság / mélység:
110 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
212 mm
Fénykilépés:
direkt
Védettség (NEMA):
egyéb
Rendszer teljesítmény:
3 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Hosszúság:
140 mm
Fényerő állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Káprázási érték (UGR index):
0
Pólusszám:
1
Huzalozás típusa:
vég
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0-0 mm2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Igen
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Névleges áram:
0-0 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-10-45 °C
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
400-400 lm
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényhasznosítás:
134-134 lm/W
Villogás érték Pst LM:
0
Fényerősség:
127.3239545-127.3239545 cd
Sztroboszkóp hatás értéke SVM:
0
Beépítési hossz:
0-0 mm
Beépítési szélesség:
0-0 mm
Beépítési magasság:
0-0 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem