MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Fali LED-es lpt 1,5W/230VAC 100lm 3500K IP54 SN015260 - LVS01

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fali LED-es lpt 1,5W/230VAC 100lm 3500K IP54 SN015260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - nincs

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374200431

Sonepar cikkszám

SN015260

Gyártói cikkszám

LVS01

Gyártói típuskód

LVS01

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

króm

Foglalat:

nincs

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség (IP):

IP54

Színhőmérséklet:

3500-3500 K

Dimmelés DALI:

Nem

Lámpateljesítmény:

1.5-1.5 W

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Rendszer teljesítmény:

1.5 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Burkolat típusa:

tárcsa

Búra anyaga:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

100-100 lm

Szélesség:

44 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Hosszúság:

110 mm

Átmérő:

0 mm

Beépítési szélesség:

90 mm

Beépítési magasság/-mélység:

45 mm

Beépítési hossz:

90 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 1,5W/230VAC 100lm 3500K IP54