Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fcsőarm 20W LED-es sorolható 2600lm 4000K 120fok IP42 SN102305 - ML0620NW

MásolásMásolás
TRACON - Fcsőarm 20W LED-es sorolható 2600lm 4000K 120fok IP42 SN102305

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

447 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102305

Gyártói cikkszám

ML0620NW

Gyártói típuskód

ML0620NW

Ház színe:

fehér

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Hosszúság:

600 mm

Átmérő:

0 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP42

Dimmelés RF:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Reflektor:

nincs

Ingahossz:

0-1000 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

73 mm

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

1255 mm

Függesztékkel szállítva:

Igen

Pólusszám:

1

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Rendszer teljesítmény:

20 W

Raszter típusa:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2600-2600 lm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.7

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Fcsőarm 20W LED-es sorolható 2600lm 4000K 120fok IP42