TRACON - Fcsőarm LED csőhöz, 2x1200mm PC burás menny IP65, egyoldalas betáp TLFVLED212 - TLFVLED212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374189279
Sonepar cikkszám
TLFVLED212
Gyártói cikkszám
TLFVLED212
Gyártói típuskód
TLFVLED212
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
0-0 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK06
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Raszter típusa:
egyéb
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1265 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
130 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
0 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Beépítési hossz:
0 mm
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
92 mm
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Fényszín:
egyéb
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED cserélhető
Beépítési szélesség:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Beépítési átmérő:
0 mm
Légrésekkel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
0 h
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Rendszer teljesítmény:
0 W
Teljesítményfaktor:
0
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
0-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Fényhasznosítás:
0-0 lm/W
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs