TRACON - Fejlámpa, akkumulátoros, mozgásérzékelős kapcsolással HL120B IPX4 SN080006 - HL120B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - fejlámpa
Elem fajtája - beépített akkumulátor
Feltölthető - Igen
ANSI - egyéb
Elemet tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080006
Gyártói cikkszám
HL120B
Gyártói típuskód
HL120B
Kivitel:
fejlámpa
Elem fajtája:
beépített akkumulátor
Feltölthető:
Igen
ANSI:
egyéb
Elemet tartalmazza:
Nem
Ház színe:
zöld
Elemek száma:
1
Teljes súly:
125 g
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
40 mm
Védettség (IP):
IPX4
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Elemlámpa ; Fejlámpa, akkumulátoros, mozgásérzékelős kapcsolással HL120B