TRACON - Fejlámpa, akkumulátoros, mozgásérzékelős kapcsolással SN161546 - HLCOB5W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fejlámpa
Elem fajtája - beépített akkumulátor
Feltölthető - Igen
ANSI - egyéb
Elemet tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374229128
Sonepar cikkszám
SN161546
Gyártói cikkszám
HLCOB5W
Gyártói típuskód
HLCOB5W
Kivitel:
fejlámpa
Elem fajtája:
beépített akkumulátor
Feltölthető:
Igen
ANSI:
egyéb
Elemet tartalmazza:
Igen
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
1
Teljes súly:
73 g
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
125 mm
Védettség (IP):
IPX4
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fejlámpa, akkumulátoros, mozgásérzékelős kapcsolással