Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Flexibilis nyakú asztali lámpa 7W SN089365 - LALFLEX7W

MásolásMásolás
TRACON - Flexibilis nyakú asztali lámpa  7W SN089365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Igen

  • Hajlítható - Igen

  • Beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089365

Gyártói cikkszám

LALFLEX7W

Gyártói típuskód

LALFLEX7W

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Igen

Beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Magasság / mélység:

580 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Rendszer teljesítmény:

7 W

Színhőmérséklet:

2700-6000 K

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Állítható magasság:

Nem

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Búra anyaga:

műanyag opál

Búra/fedél színe:

egyéb

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Igen

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

490-490 lm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Szélesség:

155 mm

Hosszúság:

155 mm

Átmérő:

0 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Flexibilis nyakú asztali lámpa 7W