TRACON - Függeszthető, fényerő-szabályozható LED lámpatest, szürke 25W 1900lm 4000K IP40 SN084861 - GLOFD25NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - ezüst
Foglalat - nincs
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - műanyag
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1334 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374207133
Sonepar cikkszám
SN084861
Gyártói cikkszám
GLOFD25NW
Gyártói típuskód
GLOFD25NW
Ház színe:
ezüst
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Hosszúság:
298 mm
Átmérő:
298 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Dimmelés RF:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés Touch and Dim:
Igen
Reflektor:
nincs
Ingahossz:
120-1000 mm
Dimmelés mit Push-button:
Igen
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
298 mm
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
1085 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Pólusszám:
1
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Rendszer teljesítmény:
25 W
Raszter típusa:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK06
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1900-0 lm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.9
Huzalozás típusa:
vég
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2