Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Gipszkarton csavar fához 3.5x25mm SX082866 - GCSW25

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Gipszkarton csavar fához 3.5x25mm SX082866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Fejforma - trombitafej

  • Csavarfej - Philips PH

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374227988

Sonepar cikkszám

SX082866

Gyártói cikkszám

GCSW25

Gyártói típuskód

GCSW25

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Fejforma:

trombitafej

Csavarfej:

Philips PH

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

fekete

Hosszúság:

25 mm

Felületkezelés:

egyéb

Menet fajtája:

egyéb

Hegy alakja:

csúcs

Szárátmérő:

3.5 mm

Gipszkarton csavar fához 3.5x25mm