TRACON - Gipszkarton csavar fához 3.5x45mm SX082868 - GCSW45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Fejforma - trombitafej
Csavarfej - Philips PH
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374228008
Sonepar cikkszám
SX082868
Gyártói cikkszám
GCSW45
Gyártói típuskód
GCSW45
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Fejforma:
trombitafej
Csavarfej:
Philips PH
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fekete
Hosszúság:
45 mm
Felületkezelés:
egyéb
Menet fajtája:
egyéb
Hegy alakja:
csúcs
Szárátmérő:
3.5 mm
Gipszkarton csavar fához 3.5x45mm