TRACON - Gipszkarton csavar fémhez 3.5x25mm SX082860 - GCSS25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Fejforma - trombitafej
Csavarfej - Philips PH
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374227926
Sonepar cikkszám
SX082860
Gyártói cikkszám
GCSS25
Gyártói típuskód
GCSS25
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Fejforma:
trombitafej
Csavarfej:
Philips PH
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fekete
Hosszúság:
25 mm
Felületkezelés:
egyéb
Menet fajtája:
egyéb
Hegy alakja:
csúcs
Szárátmérő:
3.5 mm
Gipszkarton csavar fémhez 3.5x25mm