TRACON - Gipszkarton csavar fémhez 3.5x35mm SX082861 - GCSS35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Fejforma - trombitafej
Csavarfej - Philips PH
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374227933
Sonepar cikkszám
SX082861
Gyártói cikkszám
GCSS35
Gyártói típuskód
GCSS35
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Fejforma:
trombitafej
Csavarfej:
Philips PH
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fekete
Hosszúság:
35 mm
Felületkezelés:
egyéb
Menet fajtája:
egyéb
Hegy alakja:
csúcs
Szárátmérő:
3.5 mm
Gipszkarton csavar fémhez 3.5x35mm