TRACON - Gipszkarton csavar fémhez 4.2x70mm SX082864 - GCSS70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Fejforma - trombitafej
Csavarfej - Philips PH
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374227964
Sonepar cikkszám
SX082864
Gyártói cikkszám
GCSS70
Gyártói típuskód
GCSS70
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Fejforma:
trombitafej
Csavarfej:
Philips PH
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fekete
Hosszúság:
70 mm
Felületkezelés:
egyéb
Menet fajtája:
egyéb
Hegy alakja:
csúcs
Szárátmérő:
4.2 mm
Gipszkarton csavar fémhez 4.2x70mm