TRACON - Gipszkarton szárnyas tipli GSZT - GSZT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gipszkartontipli
Furatátmérő - 0 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 55 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374190909
Sonepar cikkszám
GSZT
Gyártói cikkszám
GSZT
Gyártói típuskód
GSZT
Kivitel:
gipszkartontipli
Furatátmérő:
0 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
55 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
0 mm
Szegéllyel:
Igen
Pórusbetonhoz alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Mészhomoktéglához alkalmas:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Szín:
szürke
Forgácslaphoz használható:
Nem
Tömör téglához használható:
Nem
Függőlegesen perforált téglákhoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Terméskőhöz alkalmas:
Nem
Átmenő szerelés:
Nem
Előre pozicionált szerelés:
Nem
Távtartó szerelés:
Nem