Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Gipszkartonba becsavarhatótipli L:16mm D:16mm SN033388 - GBT

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Gipszkartonba becsavarhatótipli L:16mm D:16mm SN033388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - gipszkartontipli

  • Furatátmérő - 0 mm

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 0-0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374190916

Sonepar cikkszám

SN033388

Gyártói cikkszám

GBT

Gyártói típuskód

GBT

Kivitel:

gipszkartontipli

Furatátmérő:

0 mm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

0-0 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

36 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Igen

Hatszög-facsavarhoz használható:

Nem

Pórusbetonhoz alkalmas:

Nem

Betonhoz alkalmas:

Nem

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Mészhomoktéglához alkalmas:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Szín:

szürke

Forgácslaphoz használható:

Nem

Tömör téglához használható:

Nem

Függőlegesen perforált téglákhoz használható:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Felület:

egyéb

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Terméskőhöz alkalmas:

Nem

Átmenő szerelés:

Nem

Előre pozicionált szerelés:

Nem

Távtartó szerelés:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Gipszkartonba becsavarhatótipli L:16mm D:16mm