Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosíték 14x51 32A gL/gG SN146599 - HB-14X51-32

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosíték 14x51 32A gL/gG SN146599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - középlomha (MT)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374201056

Sonepar cikkszám

SN146599

Gyártói cikkszám

HB-14X51-32

Gyártói típuskód

HB-14X51-32

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

középlomha (MT)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

5 W

Hengeres biztosíték 14x51 32A gL/gG