Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosíték 22x58 63A gG SN146614 - HB-22X58-63

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosíték 22x58 63A gG SN146614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 63 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - középlomha (MT)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374201155

Sonepar cikkszám

SN146614

Gyártói cikkszám

HB-22X58-63

Gyártói típuskód

HB-22X58-63

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

63 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

középlomha (MT)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

9.5 W

Hengeres biztosíték 22x58 63A gG