Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosító aM 10A,500V,100kA,14x51 SX076838 - HBM-14X51-10

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosító aM 10A,500V,100kA,14x51 SX076838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374201384

Sonepar cikkszám

SX076838

Gyártói cikkszám

HBM-14X51-10

Gyártói típuskód

HBM-14X51-10

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

5 W

Hengeres biztosító aM 10A,500V,100kA,14x51