Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosító aM 1A,500V,100kA,10x38 SX076828 - HBM-10X38-1

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosító aM 1A,500V,100kA,10x38 SX076828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 1 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374201247

Sonepar cikkszám

SX076828

Gyártói cikkszám

HBM-10X38-1

Gyártói típuskód

HBM-10X38-1

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

1 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3 W

Hengeres biztosító aM 1A,500V,100kA,10x38