Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosító aM 80A,500V,100kA,22x58 SX076858 - HBM-22X58-80

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosító aM 80A,500V,100kA,22x58 SX076858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 80 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374201537

Sonepar cikkszám

SX076858

Gyártói cikkszám

HBM-22X58-80

Gyártói típuskód

HBM-22X58-80

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

80 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

9.5 W

Hengeres biztosító aM 80A,500V,100kA,22x58