Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosító gG 4A,500VAC,100kA,10x38 SX076800 - HB-10X38-4

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosító gG 4A,500VAC,100kA,10x38 SX076800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 4 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - középlomha (MT)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374200899

Sonepar cikkszám

SX076800

Gyártói cikkszám

HB-10X38-4

Gyártói típuskód

HB-10X38-4

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

4 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

középlomha (MT)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3 W

Hengeres biztosító gG 4A,500VAC,100kA,10x38