TRACON - Kampós beüthető kábelrögzítő tipli fehér d=6mm D=8,4mm PE SN033432 - 5458-K2N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 43 mm
Tipli anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033432
Gyártói cikkszám
5458-K2N
Gyártói típuskód
5458-K2N
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
43 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kampós beüthető kábelrögzítő tipli fehér d=6mm D=8,4mm PE