TRACON - Kampós beüthető kábelrögzítő tipli fehér d=8mm D=11,4mm PE SN033433 - 5458-K4N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 54 mm
Tipli anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033433
Gyártói cikkszám
5458-K4N
Gyártói típuskód
5458-K4N
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
54 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kampós beüthető kábelrögzítő tipli fehér d=8mm D=11,4mm PE