MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Kerti állólámpa, E27, 3x60W, IP54, 2,08m, 230VAC, 50Hz SN136864 - GARTRIE27

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kerti állólámpa, E27, 3x60W, IP54, 2,08m, 230VAC, 50Hz SN136864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Magasság / mélység - 2080 mm

  • Jelenlétjelzővel - Nem

  • Szélesség - 550 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221030

Sonepar cikkszám

SN136864

Gyártói cikkszám

GARTRIE27

Gyártói típuskód

GARTRIE27

Anyag:

alumínium

Színhőmérséklet:

0-0 K

Magasság / mélység:

2080 mm

Jelenlétjelzővel:

Nem

Szélesség:

550 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Foglalat:

E27

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

180 W

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kapcsolóval:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Hosszúság:

475 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Kerti állólámpa, E27, 3x60W, IP54, 2,08m, 230VAC, 50Hz