TRACON - Kivágó szerszámfej hidraulikus HKS 15-höz 13,5mm SN026207 - HKS-15-PG13,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csúcs átmérője - 13.5 mm
Hosszúság - 0 mm
Szárátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374182676
Sonepar cikkszám
SN026207
Gyártói cikkszám
HKS-15-PG13,5
Gyártói típuskód
HKS-15-PG13,5
Csúcs átmérője:
13.5 mm
Hosszúság:
0 mm
Szárátmérő:
0 mm
Kéziszerszámok ; Lyukasztó szerszám ; Kivágó szerszámfej hidraulikus HKS 15-höz 13,5mm