TRACON - Kötődoboz műa fk 100x100x120mm IP55 tömszelencézhető MD101012 - MD101012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374183574
Sonepar cikkszám
MD101012
Gyártói cikkszám
MD101012
Gyártói típuskód
MD101012
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
6
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Mélység:
120 mm
Átmérő:
0 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Igen
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-10-55 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs