TRACON - Kötődoboz műa fk 190x140x70mm simafalú IP55 MED19147 - MED19147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Védettség (IP) - IP55
Szín - szürke
Hosszúság - 190 mm
Szélesség - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374160360
Sonepar cikkszám
MED19147
Gyártói cikkszám
MED19147
Gyártói típuskód
MED19147
Alak:
négyzetes
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
140 mm
Mélység:
70 mm
Sorolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Fedélrögzítés:
csavarral
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-55 °C
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; %Kötődoboz műa fk 190x140x70mm simafalú IP55