TRACON - Kötődoboz műa fk 240x190x90mm simafalú IP55 MED24199 - MED24199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Védettség (IP) - IP55
Szín - szürke
Hosszúság - 240 mm
Szélesség - 190 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374160377
Sonepar cikkszám
MED24199
Gyártói cikkszám
MED24199
Gyártói típuskód
MED24199
Alak:
négyzetes
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Hosszúság:
240 mm
Szélesség:
190 mm
Mélység:
90 mm
Sorolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Fedélrögzítés:
csavarral
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-55 °C
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 240x190x90mm simafalú IP55