TRACON - Kötődoboz műa fk 380x300x170mm simafalú IP55 MED383017 - MED383017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Védettség (IP) - IP55
Szín - szürke
Hosszúság - 380 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374169332
Sonepar cikkszám
MED383017
Gyártói cikkszám
MED383017
Gyártói típuskód
MED383017
Alak:
négyzetes
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Hosszúság:
380 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Fedélrögzítés:
csavarral
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-55 °C
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 380x300x170mm simafalú IP55