TRACON - Kötődoboz műa fk 460x380x130mm simafalú IP55 MED463813 - MED463813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Védettség (IP) - IP55
Szín - szürke
Hosszúság - 460 mm
Szélesség - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374169349
Sonepar cikkszám
MED463813
Gyártói cikkszám
MED463813
Gyártói típuskód
MED463813
Alak:
négyzetes
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Hosszúság:
460 mm
Szélesség:
380 mm
Mélység:
130 mm
Sorolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Fedélrögzítés:
csavarral
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-55 °C
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 460x380x130mm simafalú IP55