TRACON - Kötődoboz műa fk 75x 35mm IP54 rugalmas PD75X35 - PD75X35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 8
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374172943
Sonepar cikkszám
PD75X35
Gyártói cikkszám
PD75X35
Gyártói típuskód
PD75X35
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
8
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
42 mm
Mélység:
40 mm
Átmérő:
0 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
pattintós
Önthető:
Igen
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-10-55 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs