Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötődoboz műa fk 80x 80x 40mm IP44 tömítőgyűrűs SN021909 - TQBY884

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötődoboz műa fk  80x 80x 40mm IP44 tömítőgyűrűs SN021909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374202091

Sonepar cikkszám

SN021909

Gyártói cikkszám

TQBY884

Gyártói típuskód

TQBY884

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

6

Védettség (IP):

IP44

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Mélység:

40 mm

Átmérő:

0 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Átlátszó fedél:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Fedél kivitel:

Bepattintható csatlakoztatáshoz alkalmas (gyártó-specifikus)

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Igen

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

660 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 80x80x40mm IP44 tömítőgyűrűs