TRACON - Kötődoboz műa fk 85x 45mm IP44 tömítőgyűrűs SN021907 - TQBYD85
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374202084
Sonepar cikkszám
SN021907
Gyártói cikkszám
TQBYD85
Gyártói típuskód
TQBYD85
Alak:
kerek
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
4
Védettség (IP):
IP44
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Mélység:
45 mm
Átmérő:
85 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Fedél kivitel:
Bepattintható csatlakoztatáshoz alkalmas (gyártó-specifikus)
Fedélrögzítés:
pattintós
Önthető:
Igen
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs