Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kötődoboz műa fk átm: 85mm IP44 tömítőgyűrűs TQBX - TQBX

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötődoboz műa fk átm: 85mm  IP44 tömítőgyűrűs TQBX

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Bevezetések száma - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Szín - szürke

  • Mélység - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374120180

Sonepar cikkszám

TQBX

Gyártói cikkszám

TQBX

Gyártói típuskód

TQBX

Alak:

kerek

Bevezetések száma:

4

Védettség (IP):

IP44

Szín:

szürke

Mélység:

45 mm

Átmérő:

85 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Fedélrögzítés:

pattintós

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

660 V

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk D=85mm IP44 tömítőgyűrűs