TRACON - Közvil lpt 20W LED-es IP65 2000lm 4500K SN004376 - LSJK20W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - oldalfali
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 25000 h
Védettség (IP) - IP65
Rendszer teljesítmény - 20 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
985 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374198240
Sonepar cikkszám
SN004376
Gyártói cikkszám
LSJK20W
Gyártói típuskód
LSJK20W
Szerelési mód:
oldalfali
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Védettség (IP):
IP65
Rendszer teljesítmény:
20 W
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Lámpa fényhasznosítás:
100 lm/W
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
nincs
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Kompatibilis csonkméret:
0-0 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Állítható optika:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Igen
Kábelhossz:
0.5 m
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2000-0 lm
Teljesítményfaktor:
0.7
Szélesség:
130 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Hosszúság:
400 mm
Átmérő:
0 mm
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb