Nem visszaküldhető

TRACON - Közvil lpt 80W LED-es IP65 10400lm 4500K SN098096 - LSJB80W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Közvil lpt 80W LED-es IP65 10400lm 4500K SN098096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - oldalfali

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 80 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3069 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374214001

Sonepar cikkszám

SN098096

Gyártói cikkszám

LSJB80W

Gyártói típuskód

LSJB80W

Szerelési mód:

oldalfali

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

80 W

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Lámpa fényhasznosítás:

110 lm/W

Lámpateljesítmény:

80-80 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

nincs

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Kompatibilis csonkméret:

60-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Állítható optika:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-50 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

0.5 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

8800-8800 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

310 mm

Magasság / mélység:

170 mm

Hosszúság:

665 mm

Átmérő:

0 mm

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érzékelő/kommunikációs modul csatlakozásának típusa:

egyéb

Közvil lpt 80W LED-es IP65 10400lm 4500K