TRACON - Közvil lpt, napelemes, 40W LED-es IP65 4800lm 4000K SN128399 - LSLS40W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - oldalfali
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 25000 h
Védettség (IP) - IP65
Rendszer teljesítmény - 40 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1704 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374222099
Sonepar cikkszám
SN128399
Gyártói cikkszám
LSLS40W
Gyártói típuskód
LSLS40W
Szerelési mód:
oldalfali
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Védettség (IP):
IP65
Rendszer teljesítmény:
40 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpa fényhasznosítás:
120 lm/W
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
nincs
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Felület:
műanyagbevonatú
Búra anyaga:
mintázott
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
100-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Kompatibilis csonkméret:
50-50 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Állítható optika:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Távirányítás:
egyéb
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Kábelhossz:
0 m
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4800-4800 lm
Teljesítményfaktor:
0
Szélesség:
290 mm
Magasság / mélység:
74 mm
Hosszúság:
706 mm
Átmérő:
0 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
0
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érzékelő/kommunikációs modul csatlakozásának típusa:
egyéb