TRACON - Lámpa kerékpárra szerelhető Led-es 3W 200lm 6000K fekete Li-Ion 3,7V akku 1200mAh IP64 BLCS3W SN107599 - BLCS3W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Elem fajtája - beépített akkumulátor
Feltölthető - Igen
ANSI - egyéb
Elemet tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374216814
Sonepar cikkszám
SN107599
Gyártói cikkszám
BLCS3W
Gyártói típuskód
BLCS3W
Kivitel:
egyéb
Elem fajtája:
beépített akkumulátor
Feltölthető:
Igen
ANSI:
egyéb
Elemet tartalmazza:
Nem
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
1
Fényforrással:
Igen
Anyag:
fém/műanyag
Hosszúság:
110 mm
Védettség (IP):
IPX4
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa kerékpárra szerelhető Led-es 3W 200lm 6000K fekete Li-Ion 3,7V akku 1200mAh IP64 BLCS3W